Plastik genişletme perçini Tip 1
Plastik genişletme perçini, tip 1
OPEL-PİM TİP KOPÇA 7,8MM SİYAH
Ürün no.
0501103015
EAN 4024835829878
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
- Sac metal, kutu ve plastiklerin hızlıca birleştirilmesi
- Otomotiv endüstrisinde ve tüm birleştirme uygulamalarında kullanmak için
Min./maks. matkap deliği çapı | 8-8 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,7-2 mm |
Kafa çapı (B) | 16 mm |
Vida başı yüksekliği (C) | 2 mm |
Genleşme mandreni uzunluğu (D) | 10,5 mm |
Genleştirici malafanın çapı (A) | 7,8 mm |
Malzeme | Poliamit - PA 6 |
Renk | Siyah |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 94530507, 1719245, 90138810 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | 90138810, 51751429 |