Havşa başlı sac vidası, C form, PH
DIN 7982 çelik çinko kaplı havşa başlı pH C form
YHB.SAC VİDASI DIN7982-PH3(A2K)6,3X100
Ürün no.
011663 100
EAN 4011231179768
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 7982 galvanize çelik, mavi pasifize (A2K), C form, PH yıldız başlı.
- Diş açan vidalar kendi dişlerini oluşturan vidalardır. Bu vidalar, önceden açılmış bir ana deliğe vidalandığında kendi karşı dişlerini oluşturur.
- Doğru ana delik çapını seçmek için referans değerler, DIN 7975'te verilmiştir.
- Form C = uçlu diş
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | C |
Nominal çap (d1) | 6,3 mm |
Uzunluk (l1) | 100 mm |
Kafa çapı (dk) | 12,4 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,8 mm |
Vida iç yolu | H3 |
Tahrik tipi | H |
Vida başı tipi | Havşa başlı 80 derece |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Uç şekli | C |