Plastik pop perçin
Plastik pop perçin
BMW-PİM TİP KOPÇA SİYAH
Ürün no. 0501105124
EAN 4048539986149
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For corrosion-free rivet fastening and non-conductive connection option
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 6,00-6,10 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,80-5,00 mm |
Manşon çapı (A) | 5,80 mm |
Manşon uzunluğu (B) | 19,00 mm |
Kafa çapı (C) | 20,00 mm |
Vida başı yüksekliği (D) | 2,70 mm |
Renk | Siyah |
Manşon malzemesi | PA - Poliamit |
Mandrel malzemesi | POM - Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | BMW |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 51717002953, 51777171004, |
kurulum konumu | Kaporta |