Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228

Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228
ÇOKL.KABL.SIKM.KLMN.DIN46228-35X16 KIRM.

Ürün no. 0557300351

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228

Ürün no. 0557300351

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x50 ad. için

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 46228 Part 4

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

Tel kesiti

35.0 mm²

Renk

Kırmızı

Uzunluk (l1)

30 mm

Manşon uzunluğu (l2)

16 mm

Manşon iç çap (d1)

8,3 mm

Manşon-et kalınlığı (s1)

0,20 mm

Yerleştirme hunisi iç çapı (d2)

12,7 mm

Yerleştirme hunisi et kalınlığı (s2)

0,40 mm

Maks. sıcaklık direnci

110 °C

Malzeme

Elektrolit bakır

Yüzey

Kalay kaplamalı

Halojen içermez

Evet

Gerekli aksesuar:

 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sıyırma bıçağı AM 280

KABLO SOYMA BIÇAĞI-160X29X30MM

Ø 28 mm'ye kadar tüm yaygın yuvarlak kabloları sıyırmak için kanca bıçaklı sıyırma bıçağı
x 1 ad. için

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.