Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Temizleme cihazı WELNOX ICSS 300-P

Temizleme cihazı WELNOX ICSS 300-P
KAYNAK TEM.VE BASKI MAK.WELNOX ICSS300-P

Ürün no. 0702353500

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Temizleme cihazı WELNOX ICSS 300-P

Ürün no. 0702353500

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

TIG kaynak dikişlerinde hemen elektrolitik temizleme işlemi yapmak için ve paslanmaz çelik ve alüminyum yüzeylerde baskı veya polisaj yapmak için temizleme cihazı.
  • TIG kaynağı dikişlerini hemen temizlemek ve pasifleştirmek içindir, mekanik son işlem yapmaya gerek yoktur

  • Baskıda (30–40 dk) olduğu gibi reaksiyon için bekleme süresi yoktur; bu da daha yüksek üretkenlik ve kaynak dikişinin daha iyi temizlenmesini sağlar

  • Sağlığa veya çevreye zararlı gazlar ortaya çıkmaz

  • Yüzey üzerindeki fazla temizleme solüsyonu nemli bir bezle temizlenebilir

  • Paslanmaz çelik ve alüminyum yüzeylere baskı yapmak için ek işlev

  • Paslanmaz çeliğe polisaj yapmak için ek işlev. Parlaklık, paslanmaz çelik alaşımına bağlıdır

  • Isıdan etkilenen bölgelerin, küçük pullaşmaların ve yüzey renk değişiminin giderilmesi
Not
  • Alüminyum, polisaj için uygun değildir.

  • Polisaj ve işaretleme seti, WELNOX ICSS 300-P'ye dahil değildir.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Ekipman yapımı, cephe konstrüksiyonu, mağaza inşaatı, asansör yapımı, boru hattı inşaatı, bira fabrikaları, paslanmaz çelik mobilya yapımı, ticari mutfak üreticileri, metal işlem atölyeleri ve merdiven yapımı

Nominal voltaj

230 V/AC

Ayarlanabilir çıkış voltajları

12 V AC/DC
20 V AC/DC
30 V AC/DC

Kablo uzunluğu

3 m

Cihaz ağırlığı

3,4 kg

IP koruma sınıfı

IP 23

Temizleme cihazı WELNOX ICSS 300-P dahil:

Taşıma kayışı
0 x
Taşıma kayışı

SP-SHOULDERBELT-CLX003009

Miktar: 0 x
0 x
Handle

TUTAMAK TORÇ

Miktar: 0 x
Stand
0 x
Stand

SP-TORCHSUPPORT-CLX002212

Miktar: 0 x
0 x
Güç kablosu

YEDEK PARÇA MASTER SERVİS

Miktar: 0 x
0 x
Toprak kablosu

YEDEK PARÇA MASTER SERVİS

Miktar: 0 x
0 x
Temizleme solüsyonu

TEMİZLEME SOLÜSYONU PASLANMAZ İÇİN 100ML

Açıklama: For cleaning stainless steel with the WELNOX® ICSS 300-P cleaning device.
Miktar: 0 x
0 x
Polisaj sıvısı

POLİSAJ SOLÜSYONU 100ML

Açıklama: Paslanmaz çelik için
Miktar: 0 x
Çanta, ORSY 200 H 146 mm, boş
0 x
Çanta, ORSY 200 H 146 mm, boş

CASE-90/56

ORSY200
Açıklama: Optimum storage of small parts, tools and machinery with customisable layout options. Empty case with intermediate lid.
Miktar: 0 x
Temizleme seti, kaynak, ICSS 300-P
0 x
Temizleme seti, kaynak, ICSS 300-P

CLN-WELD-SET-(ICSS 300-P)-31PCS

Açıklama: Accessory for cleaning TIG weld seams
Miktar: 0 x
Polisaj seti ICSS 300-P
0 x
Polisaj seti ICSS 300-P

AY-POLISHINGKIT-CLNDEV-WELDSM-14PCS

Açıklama: Accessories for polishing WIG welding seams and stainless steel surfaces
Miktar: 0 x

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.

Ek ürünler:

 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Baskı seti ICSS 300-P

BASKI SETİ-(WELNOX 702 353 500 İÇN)

Paslanmaz çelik ve alüminyum bileşenleri özel bir şablonla baskı yapmak için aksesuarlar
x 1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Ürün no. Cust. Mat. No.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler