Silindir pim, sertleştirilmiş
SİLİND.PİM-DIN6325-SERTLŞ-M6-2,5X6
Ürün no. 02520256
EAN 4011231300711
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 6325, kaplamasız çelik, tolerans sınıfı m6, sertleştirilmiş (sertlik: 60 +/-2 HRC)
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 2,5 mm |
Uzunluk (l1) | 6 mm |
Standartlar | DIN 6325 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Tasarım | Sertleştirilmiş |
Rockwell sertliği, HRC | 60 HRC |
Tolerans sınıfı | m6 |
RoHS uyumlu | Evet |