Plastik korumalı kablo klemensi
Plastik korumalı kablo klemensi
ÇOKLU KABLO SIKMA KLMN.1,0X12,0 SARI
Ürün no. 0557001004
EAN 4011231458917
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
According to DIN 46228 Part 4
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tel kesiti | 1 mm² |
Renk | Sarı |
Uzunluk (l1) | 18 mm |
Manşon uzunluğu (l2) | 12 mm |
Manşon iç çap (d1) | 1,4 mm |
Manşon-et kalınlığı (s1) | 0,15 mm |
Yerleştirme hunisi iç çapı (d2) | 3 mm |
Yerleştirme hunisi yüksekliği | 6 mm |
Yerleştirme hunisi et kalınlığı (s2) | 0,25 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 105 °C |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Halojen içermez | Evet |