Pop perçin, yüksek mukavemetli, düz başlı
Pop perçin kubbe başlı çelik/yüksek mukav. çelik
AĞIR YÜK PERÇ.A2K-ST/ST(4,8-6,8)6,4X12,5
ZEBRA
Ürün no.
091396568
EAN 4050641337917
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mavi pasifize (A2K) galvanize çelikten yapılan kovan ve çivi
- ZEBRA® perçinler, her zaman perçin kovanının baskılı kafa seviyesinde koparak tüm perçin boyunca destekleyici bir işlev kazanan tam destekleyici çivileri sayesinde "yüksek mukavemetli" olarak sınıflandırılır. Bu özellik, sürekli olarak yüksek kalitede bağlantı sağlar. Eşit, geniş ve temiz bir biçime sahip kapatma kafası, perçinin matkap deliğinin dışına çıkmasını önler. Bu sayede, ince duvarlı parçalar da güvenli ve sağlam şekilde bağlanabilir.
- Çivi, baskılı kafa seviyesinde kopar
- Geniş kapatma kafası
- Çivi kullanımı
- Destekleyici çivi sayesinde son derece yüksek kesme dayanımı
- Gevşeyen perçinlere karşı güvenlik
- Güvenli, yalıtım özellikli çivi, titreşim sesi olmaz
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Manşon malzemesi | Çelik |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon yüzeyi | Galvanizli |
Mandren yüzeyi | Galvanizli |
Nominal çap x uzunluk (d1 x l11) | 6,5 x 12,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 13 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,7 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 4,8-6,8 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 6,7-6,9 mm |
Kesme kırılması yükü | 12500 N |
Germe kırılması yükü | 8800 N |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |