Çamurluk pulu
DIN 522 çelik çinko kaplamalı
ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)8,4X40X3,0
Ürün no.
04118 403
EAN 4011231363112
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 140 HV |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida dişi için uygun | M8 |
İç çap (d1) | 8,4 mm |
Dış çap (d2) | 40 mm |
Kalınlık (h1) | 3 mm |
Standartlar | DIN 522 |