Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Özel spiral kalıp matkap ucu HSS

Özel spiral kalıp matkap ucu HSS
KALIP İÇİN MATKAP UCU 20-400MM

Ürün no. 0631200400
EAN 4011231528085
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Özel spiral kalıp matkap ucu HSS

Ürün no. 0631200400

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

High-quality HSS steel drill bits facilitate application in metals too and increase service life by up to 60%.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

20 mm

Uzunluk

400 mm

Çalışma uzunluğu

120 mm

Mil çapı

10 mm

Mil stili

Silindirik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler