Plastik duylu ampul, genel
IÇAYDINLATMA AMPULÜ 24V/1.2W PK
Ürün no. 07201682
EAN 4046778052908
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For use in PCBs
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Özgül güç | 1,2 W |
Renk | Tozlu gri |
Soket göstergesi | B8,3d |