Plastik dübel ZEBRA Shark W-ZX®
Plastik Shark dübel, W-ZX
ZX AHTAPOT DÜBEL 14X76MM
ZEBRA-SHARK
Ürün no.
090621476
EAN 4045989091652
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
En geniş kullanışlı Würth plastik dübel. Boşluklarda düğümlenme, boşluksuz malzemelerde genleşme
- Tüm boşluklarda garantili düğümlenme ve tüm sert malzemelerde garantili genleşme
- Patentli dübel başlığı vida takıldığında dübel gövdesinin düğümlenmesine neden olur
- Düşük montaj torku ve yüksek sabit tork
- Çekiçle takmak geçmeli montaj nedeniyle prematüre genleşmeyi engeller
- Aşağı katlanan dübel yakası — ön yerleştirmeli ve geçmeli montaj için uygundur
- Dönüş engelleyici parça veya bükülme kilidi açılan delikte dönmeyi engeller
- Yüksek kaliteli poliamid (naylon)
- Halojen ve silikon içermez
- Çürümeye, hava koşullarına ve eskimeye dayanıklı
- Montaj için ASSY-D vidalı dübel öneririz
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
- Üniversal plastik dübel
- Beton, boşluksuz tuğla, boşluksuz kumlu kireç tuğlası, dikey boşluklu tuğla, içi boş kumlu kireç taşı tuğla, gazbeton, alçı levha, elyaf takviyeli alçı levhada kullanılabilir
- Gardıroplar, perde rayları, duvar rafları, hafif duvar dolapları, resim çerçeveleri, aynalar, lambalar, kablo kanalları, kablo kelepçeleri, elektrik düğmeleri, lavabolar, havluluklar, tabelalar, hareket detektörleri montajı için uygundur
- Bir ahşap veya sunta vidası ile birlikte bileşenler takmak için (matkap ucu, karşı diş, halka dişi olmadan) (ör. ASSY-D)
- Paslanmaz çelik bir vida ile birlikte dış mekanlarda veya ıslak hacimlerde kullanılabilir
Ankraj çapı | 14 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 76 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 14 mm |
Gereken min. vida çapı | 10 mm |
Gereken maks. vida çapı | 12 mm |
Gömme derinliği (h s) | 75 mm |
Kenar açıklığı (a r) | 80 mm |
Matkap deliği derinliği (t) | 90 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (d a): | Vida uzunluğuna bağlı |
Gerekli vida uzunluğu (l s) | Ek parçanın kalınlığı (+ sıva/yalıtım kalınlığı) + ankraj uzunluğu + vida çapı |
Renk | Kızıl kahve |