Genişletme somunu Tip 4
Genişletme somunu, tip 4
CITROEN/PEUGEOT-SOMUN TİP KOPÇA ŞEFFAF
Ürün no.
0501121125
EAN 4046778488233
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Oval delikler için uygun
- Tek taraflı montaj ile somun kilitleme fonksiyonu
- Bükülemez
- Korozyona dayanıklıdır
- Yüksek tutma kuvveti ve parçaya güvenli oturma
- Flanş, mesafe takozu görevi görebilir
- Sac levha ve vida arasında doğrudan temas yoktur
- Çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Vidalarla sac sabitleme
Uygun olduğu min./maks. vida çapı | 4,2-4,5 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,8-2,5 mm |
Min./maks. uzunluk | 12,8-12,8 mm |
Toplam yükseklik | 10 mm |
Min./maks. genişlik | 7-7 mm |
Malzeme | Poliamit - PA 66 |
Renk | Nötr |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 699280, 7677856, 7703081019 |