Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik derin bakım

Plastik derin bakım
PLASTİK YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ 500ML

Ürün no. 0893285

EAN 4045989980024

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik derin bakım

Ürün no. 0893285

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

İç ve dış mekanda bulunan tüm plastik parçaların temizliği ve bakımı için üniversal kullanım

Tek bir adımda mükemmel temizlik gücü ve hassas koruma sağlar


  • Kolay kullanım

  • Masraflar minimize edilir

  • Güvenli temizlik


Özel olarak seçilen ham maddeler sayesinde ideal bakım


  • Rengi tazeler

  • İpek matlığında bir parlaklık sağlar

  • Yeni ve bakımlı bir görünüm kazandırır


Çevre koşullarına karşı uzun süreli koruma sağlar


  • Plastik malzemede solma olmaz

  • Plastik, esnekliğini korur

  • Plastik solmaz


Silikon içerir

Not

Çalışan parçalara püskürtmeyin (direksiyon, pedallar); kayma tehlikesi vardır! Cam veya döşeme için uygun değildir.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Kokpit, iç kaplamalar, spoyler, tampon gibi alanlarda bulunan bütün plastik parçaların temizliği ve bakımı için kullanılabilir.

Kılavuz

Önce yüzey üzerinde bulunan kaba kirleri temizleyin. Plastik yüzey temizleyici ince tabaka halinde yüzeylere püskürtülür veya bir sünger ya da bez ile sürülür ve ovulur.

İçerik

0,5 l

Kap

El spreyi

Koku/oda kokusu

Taze

Renk

Beyaz

Kimyasal baz

Polidimetilsiloksan

pH değeri

7,4

Yoğunluk/koşullar

1,1 g/cm³ / 20°C'de

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler