Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik çok amaçlı dübel, Shark, yakalı

Plastik çok amaçlı dübel, Shark, yakalı

Ürün no. 090600852

EAN 4024835774857

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik çok amaçlı dübel, Shark, yakalı

Ürün no. 090600852

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Universal anchors for fastenings in almost all building materials for the lower load range
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj çapı

8 mm

Malzeme

PE - Polietilen

Renk

Kirli beyaz

Gereken vida çapı

6 mm

Ankraj uzunluğu (l)

52 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

8 mm

Matkap deliği derinliği (t)

60 mm

Gömme derinliği (h s)

51 mm

Gerekli vida uzunluğu (l s)

Ek parçanın kalınlığı (+ sıva/yalıtım kalınlığı) + ankraj uzunluğu + vida çapı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler