Değişt. mandrenli naylon zımpara keçesi mor disk
KEÇE DİSK ZIMPARA-MOR-D100*13
ZEBRA
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Güçlendirilmiş keçe yapısı
Açık, esnek keçe yapısı
Naylon fiber keçe
Ürün no. 07023210 olan BM13-XE matkaplar, Ürün no. 0702500 olan GS 600-E düz taşlama makineleri ve esnek millerde kullanım içindir
Yalnızca uygun mandren milleri ve destek flanşları ile kullanın
Flanş çapı ≥ disk çapının yarısı.
Würth kataloğu(X)
PDF olarak katalog sayfası 1
Veri sayfaları(X)
Sertifikalar/Belgeler(X)
Hemen hemen tüm malzemelerde üniversal kullanım için uygundur
Özellikle paslanmaz çelik, çelik, demir dışı metaller, kaplamalar ve plastikler için uygundur.
Çap x genişlik x mil çapı | 100 x 13 x 6 mm |
Önerilen min./maks. devir sayısı | 4500-5500 dev/dk |
Maks. devir sayısı | 6000 dev/dk |
Renk | Mor |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!