DIN 6796 yay çeliği,C60, mek.,çink.
PUL-ÇANAK-DIN6796-ÇELİK-MEKNK.GALV.D10,5
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M10 |
İç çap (d1) | 10,5 mm |
Dış çap (d2) | 23 mm |
Yükseklik (h1) | 3,2 mm |
Kalınlık (s1) | 2,5 mm |
Standartlar | DIN 6796 |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Mekanik olarak galvanizli |
ROHS uyumlu | Evet |
Şunun için uygun: | Vida bağlantıları, özellik sınıfı 8.8 ve 10.9 |