Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çok amaçlı metal dübel W-MG

Metal üniversal dübel, W-MG
ÇOK AMAÇLI GAZBETON DÜBEL 10X60MM

Ürün no. 0905310

EAN 4011231850377

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok amaçlı metal dübel W-MG

Ürün no. 0905310

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ponza taşı, hafif veya gazbeton gibi gözenekli yüzeylerdeki bağlantılar için dişi dişli dübel. Çinko kaplamalı çelik
  • Çeşitli yüzeylerde kullanılabilir: Gazbeton sınıf AC2/AC4, delikli tuğla, ponza taşı, hafif beton

  • Dübel, önceden delme olmadan, yıkamaya kadar sınıf AC2 gazbetona yerleştirilir

  • Kolay montaj

  • Maşalı pim montajında kullanım için

  • M8 trifon saplama vidasıyla birlikte kullanılan W-MG 8 metal dübel, Gaz tesisatları için Alman teknik yönetmeliklerinin (TRGI) gereksinimlerini karşılar. Bu yönetmeliklerin madde 3.3.7.2'si, iç boruların döşenmesi için gereksinimleri öngörmektedir: "Boru bağlantıları yangına dayanıklı olmalıdır. Boru bağlantılarının destek parçaları yanıcı olmayan malzemelerden yapılmış olmalıdır."

  • Ahşap ve sunta vidaları kullanılabilir

  • Galvanize çelik
Performans Kanıtı

Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120 (sabitleme tabanı: Dikey olarak delikli tuğla, VPB ≥ 12, delikli kumlu kireç tuğlası, PSLB ≥ 12, gazbeton, mukavemet sınıfı ≥ 4), DIN 4102-2:1977-09'a göre yangına maruz kalma (eş dağılımlı sıcaklık eğrisi)

Kullanım alanı

Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120 (sabitleme tabanı: Dikey olarak delikli tuğla, VPB ≥ 12, delikli kumlu kireç tuğlası, PSLB ≥ 12, gazbeton, mukavemet sınıfı ≥ 4), DIN 4102-2:1977-09'a göre yangına maruz kalma (eş dağılımlı sıcaklık eğrisi)

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Tavan alanı dahil olmak üzere boru sistemlerinin bağlantısı (onaylanmamış)


Gaz borularının bağlantısı


Su borularının ve boru kelepçelerinin bağlantısı

Ankraj çapı

10 mm

Ankraj uzunluğu (l) (l)

60 mm

PB 4'te nominal matkap ucu çapı (d 0)

8 mm

Delikli tuğlada nominal matkap ucu çapı (d 0)

14 mm

Ponzataşında nominal matkap ucu çapı (d 0)

12 mm

Matkap deliği derinliği (t)

65 mm

Gömme derinliği (h s)

60 mm

Diş çapı (d thr)

10 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
MFD-S düz milli çok amaçlı matkap ucu MFD-S

MFD-S ÇOK AMAÇL.DARBESZ.MATK.UCU Ø14X220

Hemen hemen her malzemede delme işlemi
x 1 ad.
MFD-S düz milli çok amaçlı matkap ucu MFD-S

MATKAP UCU, ÇOK AMAÇLI MFD-S, D8-L120MM

Hemen hemen her malzemede delme işlemi
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler