Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik boyası Plast PT®

PLASTİK BOYASI SÜNGERLİ SİYAH 75ML

Ürün no. 08932801

EAN 4045989514014

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik boyası Plast PT®

Ürün no. 08932801

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Aracın tüm plastik parçalarının görsel bakımı için
  • Çözücü içermez

  • Yüksek kaliteli, emülsiyon bazlı plastik boya

  • Solmuş plastik parçaların yeni gibi görünmesini sağlar

  • Kolay kullanım

  • Doğrudan güneş altında uygulanabilir

  • + 7°C altındaki sıcaklıklarda uygulamayın veya saklamayın
Not

Uygulama yapılırken plastik boyası, neme karşı hassastır. Bu nedenle yağmur altında uygulamayın veya uygulamadan kısa bir süre sonra suyla temas ettirmeyin.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Tamponlar, sentetik deri tavanlar, katlanan tavanlar (kumaş dahil), plastik iç kaplama, lastik parçalar, su hortumları, marşpiyel vb.

Kılavuz

Kullanmadan önce çalkalayın. Süngeri su ile biraz ıslatın ve uygulama yapılacak plastik yüzeyi süngerin pürüzlü tarafı ile temizleyin. Süngeri hafifçe sıkın. Plastik boyayı süngerin pürüzsüz tarafına uygulayın ve uygulama yapılacak yüzeye eşit bir şekilde uygulayın. Süs çıtalarına ve boyalı yüzeylere bulaşan boyayı işlemin ardından hemen silin. Kurumuş plastik boya nemli boya ile tekrar çözülebilir.

İçerik

75 ml

Ürün ağırlığı (parça başına)

142,834 g

Renk

Siyah

pH değeri

8,0-9,0

Üretimden itibaren raf ömrü

90 Ay

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler