Mercimek başlı pop perçin, geniş
Pop perçin yassı mer. başlı alüm. siyah/gal. çelik
MERC.POP PERÇİN-ALU/ST-ÇNK(4-16,5) SİYAH
Ürün no.
091524016
EAN 4050641645739
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: boyalı alüminyum; çivi: galvanize çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4,0 x 16,5 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 6,0-13,0 mm |
Renk | Kuzguni siyah RAL 9005 |
Kafa çapı (dk) | 8,2 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 4,1-4,3 mm |
Kesme kırılması yükü | 1050 N |
Germe kırılması yükü | 1400 N |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Vida başı tipi | mercimek başlı |