Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Hızlı yapıştırma Hızlı yapıştırıcı

Siyanoakrilat montaj yapıştırıcı
DOS SÜPER YAPIŞTIRICI 5GR

Ürün no. 08930900

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Hızlı yapıştırma Hızlı yapıştırıcı

Ürün no. 08930900

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Metal, plastik ve lastik parçaların birbirlerine hızlı bir şekilde yapıştırılması için.

Patentli özel başlık


  • Tek elle çalıştırma

  • Hassas dozajlama imkanı

  • Kuruyup tıkanmayan şişe ağzı


Hızlı yapışma


  • Çalışmaya aralıksız devam edilebilir

  • Hızlı onarım

  • İlave parçalara ihtiyaç duyulmadan, kolay montaj gerçekleştirilir

  • Genellikle ısıtarak uygulama gerektirmez


Çözücü içermez

Not

Koruyucu eldiven ve gözlük kullanmanız önerilir.

NSF'ye kayıtlı, P1 sınıfı, kayıt no. 151993

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kılavuz

Yapıştırılacak parçaların temiz ve yağdan arındırılmış olması gerekir.

Kimyasal baz

Siyanoakrilat asitli ester

Renk

Şeffaf

Yoğunluk

1,06 g/cm³

Min./maks. sertleşme süresi /koşulları

2-90 s / Malzemeye bağlı

Min. birleşik germe ve kesme direnci

8 N/mm²

Sünme kapasitesi

2 %

Maks. tutkallama boşluk boyutu

0,1 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 ila 80 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 ila 35 °C

Silikon içermez

Evet

Çözücü içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / oda sıcaklığında

İçerik ağırlığı

5 g

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler