Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pütür alt koruma boyası, darbe koruyucu

Taş darbe ve taban alt koruyucu
PÜTÜR ALT KORUMA SPREYİ SİYAH 500ML

Ürün no. 0892075250

EAN 4050641829771

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pütür alt koruma boyası, darbe koruyucu

Ürün no. 0892075250

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Üzeri boyanabilen, çözücü içerikli kauçuk bazlı kaplama bileşiği

Mükemmel tutunma, hızlı yüzey oluşumu



Çizik dirençli



Üzeri boyanabilir


Piyasada satılan, çözücü bazlı ve su bazlı 1C ve 2C üst kaplama boyalarının çoğu ile.



40°C - 60°C'de kısa bir süre fırınlamaya uygundur



Tamamen kuruduktan sonra zımparalanmaya son derece uygun



Profesyoneller için ipucu


  • Mesafeyi veya basıncı değiştirilerek çeşitli yüzeylere püskürtülebilir

  • Renk, şeffaf vernik uygulandığında koyulaşır
Not

Motor, şanzıman, fren aksamlarına, şaft yüzeyi, egzoz yüzey ve bağlantılarına püskürtmeyin. Kullandıktan sonra kutuyu ters çevirin ve valf boşalana kadar püskürtün. Su veya boya ile seyreltmeyin veya karıştırmayın. Ürünün üzeri 24 saat içinde boyanabilir. Daha sonra da yalnızca zımparalanıp temizlendiğinde boyanabilir.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Otomobiller, ticari araçlar ve otobüslerdeki ön ve arka paneller, yan maşpiyerler, çamurluklar, tamponlar ve şasiler gibi tüm görünür alanlarda orijinal yapıyı onarmak ve geri kazandırmak, taş darbelerine ve korozyona karşı koruma sağlamak için kullanılır. Tekerlek davlumbazı ve şasiler için ses yalıtıcısı olarak kullanıma uygundur.

Kılavuz

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Yüzey; temiz, kuru, pas ve tozdan arındırılmış olmalıdır. İdeal tutunma için ilk katı çok ince uygulayın ve 3 dakika havalanmasını bekleyin. Ardından bir sonraki katı uygulayın. Uygulama katları arasında havalandırma yapın. Çalışma basıncı: 2-4 bar İdeal püskürtme basıncı: 30 cm. En iyi uygulama sonuçları 15–25°C aralığındaki işlem sıcaklıklarında elde edilir.

Kimyasal baz

Doğal kauçuk

İçerik

500 ml

İçerik ağırlığı

417 g

Renk

Siyah

Maks. işlem sıcaklığı

25 °C

Min./maks. püskürtme mesafesi

20-30 cm

Belirtilen süre sonra verniklenebilir

0,5 h

Kuruma süresi/koşullar

1,5 h / 20°C'de ve %65 bağıl nem

Kuruma süresi koşulları

20°C'de ve %65 bağıl nem

Yoğunluk/koşullar

0,83 g/cm³ / 20°C'de

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 90 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

36 Ay / 5°C - 35°C arasında

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

5°C - 35°C arasında

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Alt koruma pütür tabancası

HAVALI PÜTÜR TABANCASI

Taş ve çözücü içeren pütür alt koruma ürünleri uygulamak için.
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler