Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Dizel motorlar için kompresyon test ekipmanı

Dizel motorlar için kompresyon test ekipmanı seti
KOMPRESYON ÖLÇME CİHAZI DİZEL-10-60BAR

Ürün no. 0853031020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Dizel motorlar için kompresyon test ekipmanı

Ürün no. 0853031020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kompresyon test ekipmanını kaydeder, Motormeter

İçindekiler:


  • Dizel motorlar için hızlı bağlantılı 10,0 - 60,0 bar kompresyon test cihazı (şema kartı için taban plakası ile birlikte), 1 adet.

  • esnek uzatma 350 mm, 1 ad.

  • uzatma 70 mm, 1 ad.

  • uzatma 105 mm, 1 ad.

  • köşe uzatması 70°, 1 adet.

  • şema kartları 10,0 - 60,0 bar, 100 adet.

  • talimatlar, 1 ad.

  • darbeye dayanıklı çanta, 1 ad.
Not

Üzerinde çalışılan modele/motora bağlı olarak kompresyon test cihazı setine adaptörler (enjektörler veya kızdırma bujileri için) eklenmelidir. Bunlar özel ürün olarak talep edilmelidir

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

8 ADET

Min. basınç

10 bar

Maks. basınç

60 bar

Ürün ağırlığı (parça başına)

1 g

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler