Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Altıköşe cıvata ve somunlar için düz pul

DIN 125 çelik 140 HV çinko kaplamalı
PUL DIN125-A-140HV(A2K)D4,3

Ürün no. 04074

EAN 4011231357913

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe cıvata ve somunlar için düz pul

Ürün no. 04074

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 125 galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Vida dişi için uygun

M4

Şekil

A

İç çap (d1)

4,3 mm

Dış çap (d2)

9 mm

Kalınlık (h1)

0,8 mm

Standartlar

DIN 125

Malzeme

Çelik

Vickers sertliği, HV

140 HV

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler