Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik atölye yağdanlığı

Plastik Atölye Yağdanlığı
YAĞDANLIK-PLASTİK GÖVDELİ-POMPALI-250ML

Ürün no. 0695555324

EAN 4011231605700

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik atölye yağdanlığı

Ürün no. 0695555324

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ergonomik polietilen yağ kutusu
  • Hareketli emme tüpü sayesinde komple tahliye

  • Bilyeli vanayla çift etkili pirinç pompa

  • Pompa ünitesi dozajlı damla çıkışı sağlar

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İçerik

0,2 l

Maks. dış çap

76 mm

Malzeme

PE - Polietilen

Min. dış çap

61 mm

Renk

Beyaz, Şeffaf

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler