Pirinç çakma dübel
Pirinç çakma dübel
PİRİNÇ DÜBEL M10-12X35MM
Ürün no. 0904310
EAN 4011231849319
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Pirinç çakma dübel (dişi dişli) dübel
- İyi tutunma kuvveti için tırtıklı yüzey
- Bir metrik diş ile bir vidaya/gijona vidalama dübeli genişletir ve sabitleme tabanına sabitler
- Korozyona dayanıklı
- Minimum sabitleme derinliği
- Minimum kenar ve eksenel boşluk
- Geçmeli ve maşalı pim montajı için uygun
- Ayar aparatı olmadan kullanılır
- Dış mekanlarda kullanım için maliyeti uygun bağlantı
Veri sayfaları(X)
İç ve dış mekan ikincil bağlantıları için
Parçaları betona ve boşluksuz tuğlaya monte etmek için
Bir gijonla boşluklu montaj için
İç çap | 10 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 34 mm |
Gömme derinliği (h s) | 35 mm |
Matkap deliği derinliği (t) | 40 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 12 mm |
Merkezden merkeze mesafe (a) | 80 mm |
Kenar açıklığı (a r) | 80 mm |
Minimum bileşen kalınlığı (d) | 80 mm |
Parçadaki delik çapı (d Bau) | 10,5 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (d a): | Vida uzunluğuna bağlı |
Dış çap | 12 mm |
Uygulama alanı | Tente/gölgelik, Sıhhi tesisat sabitleme |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Beton, Sert kireçtaşı, Dolu tuğla |
Montaj tipi | Ön ayar kurulumu, Stand-off kurulumu |
Malzeme | Pirinç |
Uygulama koşulu dübeli | Kuru iç mekanlar |