1/2 inç güç.lok. metrik altıköşe kısa
1/2 inç güç.lok. metrik altıköşe kısa
HAVALI LOKMA 1/2I-KISA-SW19-38MM
Ürün no.
071413 09
EAN 4011231710435
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 19 mm |
Uç tipi | Dış altıköşe için |
Uzunluk (L1) | 38 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 28,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 30 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 9 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |
Standartlar | ISO 1174 |