Pimsiz plastik perçin Tip 3
Pimsiz plastik perçin, tip 3
MAZDA-KAPI DÖŞEME KOPÇASI HDD10,0 SİYAH
Ürün no. 0500789056
EAN 4045989365906
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yuvarlak ayak, düşük bağlantı profili kalınlığı
Maliyet ve zaman tasarrufu
Baskı uygulayarak hızlı ve basit montaj
Parçaya güvenli oturma
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
- Sac metal, kutu, trim veya diğer düz parçaların bağlantısı
- Küçük matkap delikleri ve düşük yükler
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 5,00-5,10 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,00-6,00 mm |
Kafa çapı | 10,00 mm |
Vida başı yüksekliği | 1,00 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 15,70 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Mazda |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 992640426 |
kurulum konumu | Üniversal |