Pimli yuvarlak tel fırça
Pimli yuvarlak tel fırça
PİMLİ TEL FIRÇA-ÇELİK İÇİN-18000RPM-D40
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Dalgalı çelik tel
Makine fırçalarıyla çalışırken her zaman güvenlik gözlüğü ve güvenlik eldivenleri kullanın!
Veri sayfaları(X)
Hafif pas giderme ve çapak temizleme işleri için.
Özellikle otomotiv sektöründe kullanım için uygundur; kaynak dikişlerinin temizlenmesi içindir.
Çap x kullanılabilir genişlik x mil çapı (DxAxS) | 40 x 9 x 6 mm |
Telin kullanılabilir uzunluğu (H) | 9 mm |
Tel çapı | 0,20 mm |
Tel malzemesi | Çelik |
Tasarım | Oluklu |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Düz taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
Maks. devir sayısı | 18000 dev/dk |
EN standardı | 1083-2 |