Makine kılavuzu HSCo yeşil halka kör delik DIN 371/376
Makine kılavuzu HSCo yeşil C formu
HSCO MAK.KILAVZ.KÖR DELİK-DIN371-YŞL-M8
Ürün no. 065508
EAN 4011231542760
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Artırılmış oluk açısı ile paslanmaz çelik için özel tasarlanmış alet geometrisi
- Yüksek işlem emniyeti ve benzer makine kılavuzlarına kıyasla daha uzun kullanım ömrü için ekstra homojen kesme kenarı yuvarlama
- Dişler keserken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
- Makine kılavuzu/materyal seçimi için aşağıdaki genel tablolara bakın
Veri sayfaları(X)
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Çelik, Paslanmaz çelik |
Delik tipi | Kör delik ≤ 2,5xD |
Makine tipi için uygun | Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi x nominal çap | M8 |
Hatve | 1,25 mm |
Uzunluk | 90 mm |
Mil çapı | 8,0 mm |
Gönye boyutu | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Düz |
Şekil | C |
Karot deliği çapı | 6,8 mm |
Bükme açısı | 40° (sağ) |
Mil stili | Kare tahrikli, silindirik |
Kılavuz payı | ISO 2 (6H) |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1000 N/mm² |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli |