Pim, sertleştirilmemiş, oval noktalı
DIN 7 m6 düz çelik
SİLİND.PİM-DIN7-ÇELİK(SYH)M6-5X10
Ürün no. 02525 10
EAN 4011231304375
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 7, kaplamasız çelik (9 SMnPb 28 k veya St 50 K), sertleştirilmemiş, tolerans sınıfı m6
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 5 mm |
Uzunluk (l1) | 10 mm |
Düz uç yüksekliği (c) | 0,75 mm |
Standartlar | DIN 7 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Tasarım | Sertleştirilmemiş |
Tolerans sınıfı | m6 |
RoHS uyumlu | Evet |