Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kilit rondelası, kıvrımlı, A form

DIN 128 paslanmaz çelik A2, A form
YARIKLI RONDELA DIN128-A-(A2)-D5,1

Ürün no. 04479005

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Kilit rondelası, kıvrımlı, A form

Ürün no. 04479005

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 128, paslanmaz çelik A2, düz

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Vida dişi için uygun

M5

İç çap (d1)

5,1 mm

Dış çap (d2)

9,2 mm

Yükseklik (h1)

1,7 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Çıplak

ROHS uyumlu

Evet

Şekil

A

Standartlar

DIN 128

Ürün no. Cust. Mat. No.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler