Pim klemensi MKS PLUS 1.5
Pim klemensi MKS PLUS 1.5
İZOLESİZ KABLO KLMN.ERKEK 0,75-1,5/D1,5
Ürün no. 0558194102
EAN 4046778096698
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmaz |
Min./maks. tel kesiti | 0,75-1,5 mm² |
Min./maks. yalıtım çapı | 1,7-2,4 mm |
Saplama çapı | 1,50 mm |
Conta çapı | 2,90 mm |
Kilit mandalı sayısı | 2 ADET |
Malzeme | Bronz |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!