Pil High Power
Alkali pil, High Power
KALEM PİL 1,5V-AA-MIGNON-LR6-ALKALİ
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Esnek kullanım imkanları
Uzun ömürlü yüksek kapasite
Yüksek performans
Özellikle yüksek enerji gerektiren cihazlar için tavsiye edilir
Bütçe dostu
Uzun kullanma süreleri ve en yüksek seviyede devamlı akım verimi
Uzun raf ömrü
5 yıllık bir depolama süresinde kendi kendine deşarj olma oranı çok düşüktür
Dekoratif
Tezgah üstü teşhir standı olarak kullanım için pratik ambalaj konsepti. Kutunun arka yüzünde satış önerileri bulunur
Şarj edilemez
Pillerin (BattG) imhası hakkındaki Alman yönetmelikleri uyarınca, şarj edilebilir piller ve diğer pil türleri, evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Tüm piller uygun toplama noktalarına atılmalıdır.
Veri sayfaları(X)
Şarj edilebilir pil/pil göstergesi | Mignon AA; LR6; AM3 |
Nominal voltaj | 1.5 V/DC |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Alkali |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!