Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

Panç HSCo8 Longlife and Speed
HSSCO8 BİMETAL PANÇ-PASLANMZ İÇN.SYH-D32
ZEBRA

Ürün no. 0632900032
EAN 4050641552853

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

Ürün no. 0632900032

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çelik/paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik gibi katı malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.

Minimum performansla daha hızlı testereli kesim işlemi


Yeni geliştirilmiş diş şekli


Yüksek eşmerkezlilik ve yan hareket doğruluğu


Daha fazla dişli sayesinde sağlam taban plakası


38 mm kesim derinliğinde oldukça sessiz ve düşük titreşimli çalışma


M42 bi-metalden (%8 kobalt) üretilen panç, Combi vario dişli özelliğe sahiptir

Not
  • Devir sayısına her zaman uyun. Aşırı devir sayıları dişleri aşındıracaktır ve buna bağlı olarak panç kullanılamayacaktır.

  • Çelik ve paslanmaz çelik üzerinde düzenli kullanım için HW donanımlı pançımızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

  • İnce sac levha için uygun değildir.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Çelik, paslanmaz çelik, dökme metal, bakır, bronz, alüminyum ve ahşap için uygundur, plastik için sınırlı uygunluğa sahiptir.

Kılavuz

Delme işlemini daha düşük delme kuvvetiyle başlatın. Azaltılmış, eşit basınçla delme işlemine devam edin, delme işleminde salınım hareketlerini önleyin, devir sayısı tablosuna her zaman uyun, soğutma sıvısı kullanın. Ahşap ve ahşap benzeri malzemeler üzerinde kullanırken pançı "havalandırın".

Çap (Ø)

32 mm

Kesme derinliği

38 mm

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Yumuşak çelikte önerilen devir sayısı

275 dev/dk

Takım çeliği ve paslanmaz çelikte önerilen devir sayısı

140 dev/dk

Dökme demirde önerilen devir sayısı

180 dev/dk

Pirinçte önerilen devir sayısı

360 dev/dk

Alüminyumda önerilen devir sayısı

410 dev/dk

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Akülü vidalama matkabı ABS 18 COMPACT M-CUBE®

AKÜLÜ VİDALAMA MAK.(ABS18 COMPCT)-BTRYSZ

MASTER M-CUBE
Kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü vidalama makinesi, orta seviye vidalama ve delme işleri için ustaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Würth tarafından geliştirilmiştir
x 1 ad.
Bi-metal panç için adaptör A4

ADAPTÖR, Bİ METL.PANÇ İÇN-A4-1/2-D14-30

ZEBRA
14 ila 30 mm çaplar için
x 2 ad.
Bi-metal pançlar için hızlı değişim adaptörü

PLUS PANÇ ADAPTÖRÜ (14-30MM)

ZEBRA
Bütün çaplar için tek bir adaptör
x 1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler