Pim çıkarma
Pim çıkarma DIN 6450, C şekilli
DÜZ PİM ZIMBA-5MM-L150MM
Ürün no. 071463 29
EAN 4011231719988
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 6450'ye uygun, sertleştirilmiş çekiç kafalı C şekilli
Krom vanadyum havayla sertleştirilmiş çelik
Tavlanmış darbeye karşı güvenli kafalar
Çekiç kafasının deforme olmasını veya çatlamasını önler
Tam sertleştirilmiş mil
Sonuç olarak özellikle sert ve aşınmaya karşı dirençli
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (l1) | 150 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 50 mm |
Uç genişliği (d) | 5 mm |
Örtüşen yüzey çapı (a) | 10 mm |