Akülü led lamba - ergopower compact Bataryalı LED seyyar lamba
Pilli LED seyyar lamba Ergopower Compact
AKÜ.LED LAMBA(IP65-6W EPWR)450LM-2100MAH
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Atık lambalarınızı;
• Diğer atıklardan ayrı olarak biriktirin. Yeni aldığınız lambanızın kutusunu atık lambanızı muhafaza için kullanabilirsiniz.
• Biriken atıklarınızı ilçe Belediyeniz ve Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından oluşturulan ayrı e-atık toplama kutularına ulaştırın.
• Size en yakın e-atık toplama kutusunun yerini öğrenmek için ilçe belediyeniz ile temasa geçin veya Yetkilendirilmiş Kuruluş AGİD (www.agid.org.tr) sayfasını ziyaret edin.
• Atık lambalar ayrı toplandığında geri kazanımı mümkündür. Lamba atıklarınızı hiçbir zaman çöpe atmayın.
• Çöpe atılan veya izinsiz toplayıcılar tarafından toplanan atık elektrikli ve elektronik eşyalar (e-atıklar) uygun olmayan yöntemlerle parçalandığında içerdikleri tehlikeli maddeler, çevre ve insan sağlığına zarar verebilirler.
Veri sayfaları(X)
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 70 |
Ana aydınlatma lambası | 450 lm |
Yan aydınlatma lambası | 150 lm |
Renk sıcaklığı | 6000 K |
Min./maks. aydınlatma süresi | 2,5-5 h |
Ana ışığın aydınlatma süresi | 2.5 h |
İkincil ışığın aydınlatma süresi | 5 h |
Şarj süresi | 4 h |
Darbe direnci | IK08 |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
IP koruma tipi, lamba | IP 65 |
IP koruma tipi şarj ünitesi | IP 20 |
Nominal voltaj | 5 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 2200 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı şarj ünitesi | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Bağlantı tipi | Mikro USB |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | 40 - -10 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 43,5 x 37,5 x 230 mm |