Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pil High Power

Alkali pil, High Power
BÜYÜK BOY PİL 1,5V-MONO-LR20-ALKALİ

Ürün no. 0827114

EAN 4052703564651

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pil High Power

Ürün no. 0827114

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü

Esnek kullanım imkanları


Uzun ömürlü yüksek kapasite



Yüksek performans


Özellikle yüksek enerji gerektiren cihazlar için tavsiye edilir



Bütçe dostu


Uzun kullanma süreleri ve en yüksek seviyede devamlı akım verimi



Uzun raf ömrü


5 yıllık bir depolama süresinde kendi kendine deşarj olma oranı çok düşüktür



Dekoratif


Tezgah üstü teşhir standı olarak kullanım için pratik ambalaj konsepti. Kutunun arka yüzünde satış önerileri bulunur

Not

Şarj edilemez

Pillerin (BattG) imhası hakkındaki Alman yönetmelikleri uyarınca, şarj edilebilir piller ve diğer pil türleri, evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Tüm piller uygun toplama noktalarına atılmalıdır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Akü tasarımı

Mono D; LR20; AM1

Nominal voltaj

1,5 V/DC

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Alkali

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler