Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Başa kadar vidalı altıköşe vida ISO 4017, A2-70 paslanmaz çelik, düz

ISO 4017 paslanmaz çelik, A2 70, düz
AKB.T.DİŞ.CIV.ISO4017(A2/70)SW36-M24X90

Ürün no. 009624 90
EAN 4048539491223

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Başa kadar vidalı altıköşe vida ISO 4017, A2-70 paslanmaz çelik, düz

Ürün no. 009624 90

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Not

ISO 4017, DIN 933'in yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar artırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M24

Uzunluk (l1)

90 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

15 mm

Harici sürücü (s1)

WS36

Standartlar

ISO 4017

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Düz

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

RoHS uyumlu

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Emniyet rondelası S

ÇİFT TARAF.TIR.EMN.PULU-S-A2-36X25,6X2,0

A2 paslanmaz çelik
x 100 ad.
Orta dereceli cıvata sabitleyici

DOS-ORTA DERECE CIVATA SABİTLEYİCİ-50G

Sökülebilen cıvata bağlantıları için sabitleme ve sızdırmazlık maddesi - tek elle dozajlama sistemi
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler