Dekupaj ucu, inşaat, üç yıldız Sandviç malzeme için
Dekupaj ucu 3S, sandviç malzeme için
KILIÇ TESTERE TİLKİ KUYRUĞU 5 PARÇ.132MM
Ürün no.
0615117105
EAN 4038898410959
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması. Özellikle kesim işlemi için uygundur, ör. sandviç malzeme
- 6 mm veya 120 mm kalınlığa kadar olan malzemeler için 2 mm'lik ince diş aralığı ve 107 mm veya 155 mm'lik uzunluk
- T saplı uçları olan dekupaj makinelerinde kullanmak için
Not
Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulunabilir.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 107 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 2,5-6 mm |
Diş aralığı | 2 mm |
Özellikle şunun için uygun | Kalın metal levhalar |
Şunun için uygun: | Alüminyum |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk | 132 mm |