Altıköşe somun
DIN 934 düz A2 paslanmaz çelik
AKB.SOMUN DIN934(A2)SW17-M10
Ürün no. 032210
EAN 4011231338974
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 934, A2 paslanmaz çelik, düz
Not
DIN 934 geri çekilmiş ve ISO 4032/8673 bunun yerini almıştır. Hiçbir benzerlik yoktur (Nominal çap değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | Standart diş için M10, M12, M14, M22 düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Standart diş için ISO 4032 | İnce diş için ISO 8673).
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M10 |
Yükseklik (m1) | 8 mm |
Harici sürücü (s1) | WS17 |
Standartlar | DIN 934 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 50 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |