Boru pensesi DIN ISO 8976
Boru pens, düğme ayarlı, plstk sap
PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-250MM
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran boru pensesi
- Kaymaya karşı dirençli, plastik kaplamalı tutma sapı
- Sertleştirilmiş krom vanadyum çeliği
- İndüksiyonla sertleştirilmiş, cilalı dişler
- Sıkma koruması, ezilme kaynaklı yaralanmaları önler
- Kutu mafsalı
- Doğrudan iş parçası üzerinde hızlı ve hassas, tek elle ince ayar
- İstenmeyen ayarlar olmaz
- Borular ve somunlarda kendi kendine sabitleme
- İş parçasında kayma olmaz
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Borular, somunlar
Uzunluk (inç) (L) | 10 in |
Uzunluk (L) | 250 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 10-46 mm |
Ayarlı çene uzunluğu (E) | 35 mm |
Sıkıştırma çenesi genişliği (B) | 17 mm |
Çene kalınlığı (C) | 12 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
ISO | 8976 |
Tutma kolu malzemesi | Plastik |
Yüzey | Çıplak |