Pencere konstrüksiyon vidası, matkap uçlu, havşa freze başlı, FEBOS®plus Çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş, PH bağlantı
FEBOSplus çelik, çinko kaplamalı, hav. fre. baş. H
YHB.FREZE MATK.UÇLU VIDA-H2(A2K)-3,9X38
Ürün no. 0207583938
EAN 4038898366485
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Otomatik sistemlerde kullanım için, silindir-sıralı
- Diş açan vida mastarı
- Kafa çapı 7,5 mm
- Plastik pencere yapımında kullanım için matkap uçlu pencere vidası
- Metal güçlendirmeli plastik profillerini (2,5 mm'ye kadar) monte etmek ve metal takviyeli profiller (2,5 mm'ye kadar) üzerine bağlantı parçaları sabitlemek için
Not
Ayrıca lütfen genel bakış sayfasındaki bilgileri unutmayın.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Nominal çap (d1) | 3,9 mm |
Uzunluk (l1) | 38 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,05 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 6 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Vida başı tipi | Havşa freze başlı |
Matkap ucu çapı | 3,2 mm |
Uç şekli | Matkap ucu |
Diğer standart | WN 207 |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |