Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Silindir pim, sertleştirilmiş

DIN 6325 Silindir pim, çelik, sertleştirilmiş, düz
SİLİND.PİM-DIN6325-SERTLŞ-M6-5X26

Ürün no. 025205 26
EAN 4011231301572
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Silindir pim, sertleştirilmiş

Ürün no. 025205 26

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 6325, kaplamasız çelik, tolerans sınıfı m6, sertleştirilmiş (sertlik: 60 +/-2 HRC)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d1)

5 mm

Uzunluk (l1)

26 mm

Standartlar

DIN 6325

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çıplak

Tasarım

Sertleştirilmiş

Rockwell sertliği, HRC

60 HRC

Tolerans sınıfı

m6

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler