Küçük havşa başlı somunlu perçin, tırtıklı
Çelik çinko kap. küçük havşa başlı tırtıklı şaftlı
SOMN.PERÇ.TIRTIKL-MİN.HAVŞ(GLV)(0,5-3)M4
Ürün no. 0917740
EAN 4046778985626
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Somunlu perçinler, perçinli ve cıvatalı bağlantılar için kullanılabilir.
Sonuç olarak hem emniyetli bağlantılar hem de genel cıvataları kullanarak ek bileşenleri kolayca monte etme imkanı sunarlar.
Tek taraftan montaj özelliği sayesinde kapalı profiller için uygun hale getirir
Basit, hızlı ve çoğunlukla otomatik montaj
Delinen deliklerde havşa açma işlemine gerek yoktur
Sürekli yüksek montaj kalitesi
Yük taşıyan dişli bükülmez bağlantı
Daha hızlı işlem, emniyetli bağlantılar ve daha yüksek kalite sayesinde daha fazla verimlilik
Belirtilen çıkartma değerleri kılavuz değerlerdir. Bu nedenle bilgiler iş parçasına, delinen delik toleransına ve yüzey pürüzlülüğüne göre farklılık gösterebilir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Alüminyum, ahşap, plastik, asbest vb. gibi yumuşak malzemelerde dönmeye karşı yüksek direnç elde etmek için özellikle uygundur.
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Diş tipi x nominal çap (D) | M4 |
Uzunluk (l1) | 10 mm |
Kafa çapı (d1) | 8 mm |
Dış çap (d2) | 5,9 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 0,45 mm |
Min./maks. kavrama aralığı (s1) | 0,5-3,0 mm |
Matkap deliği çapı | 7 mm |
Mil detayı | Tırtıllı sap ile |
Vida başı tipi | Küçük havşa başlı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!