Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Paslanmaz Çelik için Flap Disk

Paslanmaz çelik için lamelli flap disk
FLAP DİSK PREMIUM-ZİRK.OKS-PASL-D115-P40

Ürün no. 0579430314
EAN 4047376616509

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Paslanmaz Çelik için Flap Disk

Ürün no. 0579430314

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Özellikle paslanmaz çeliğin işlenmesi için uygun zirkonya alumina.

Elektrikli veya havalı avuç içi taşlama makineleri ile serbest taşlama için



Maksimum dairesel hız: 80 m/sn



Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)



Sağlam polyester-pamuk karışımı kumaş



Cam elyaf dokuma tabanlı disk



Dokuma tabanlı zımpara (zirkonya alumina)


  • Uzun kullanma süresi

  • Yüksek talaş kaldırma oranı

  • Kendi kendini bileme
Not

Çalışırken koruyucu gözlük, eldiven, iş ayakkabısı ve toz maskesi gibi koruyucu giysiler kullanın. Taşlama işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın. Hasarlı diskleri kullanmak kaza riskini arttırır. Yalnızca hasarsız disklerle çalışın. İzin verilen dairesel hız aşılamaz.



Temiz ve doğru disk saklama


Kuru, +20°C oda sıcaklığında

EN 13743 Avrupa Standardının ve OSA'nın (Taşlama Aletlerinin Güvenliği Organizasyonu) en zorlu güvenlik gereksinimlerine uygundur

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Kenarların ve yüzeylerin taşlanması, bileme ve pürüzsüzleştirme işleri, çapak alma ve kaynak dikişleri işleme için kullanılır.

  • Paslanmaz çelik levhalar, alaşımsız özel çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, paslanmaz ve aside dayanıklı çelikler, krom-nikel çelikler

Çap (Ø)

115 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Izgara boyutu

40

Tasarım

Oluklu

Taşıma diski malzemesi

Cam elyafı dokuma

Maks. devir sayısı

13300 dev/dk

Aşındırıcı madde malzemesi

Zirkonyum korindon

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler