Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pas sökücü Rost-Off Ice

Rost Off Ice pas sökücü
ROST OFF ICE-SOĞUTMALI PAS SÖKÜCÜ 400ML

Ürün no. 0893240

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Pas sökücü Rost-Off Ice

Ürün no. 0893240

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Aşırı soğutma ve mükemmel sızma özelliği sayesinde çatlatma etkili yüksek kaliteli pas sökücü

Çatlatma etkisi


  • Malzeme yüzeyini, örneğin bir saplamayı -40°C'ye soğutarak bağlantı noktalarındaki korozyon tabakasında mikro ince çatlaklar oluşturur. Bunlar pas tabakasını parçalayarak etkin maddenin daha derin yerlere nüfuz etmesini sağlar.


Mükemmel kapiler etki


  • Çatlatma etkisi ile birlikte üstün sızma özelliği pasa mükemmel nüfuz etmesini sağlar


İdeal pas sökücü


  • Pas tabakasına hızlıca nüfuz eder ve sıkışıp kalmış cıvata bağlantılarını gevşetir

  • Ağır derecede paslanmış cıvata bağlantılarına zarar vermeden gevşetir


Korozyona karşı koruma özellikli katkı maddeleri sayesinde ideal korozyon koruması sağlanır.


  • Yeniden oluşabilecek korozyona karşı uzun süreli koruma sağlar


Reçine ve asit içermez



Silikon içermez



Kauçuk ve contalarla kullanıma uygundur

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulama ve depolama/işleme koşulu nedeniyle belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağlar ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ederse; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Güvenlik bilgi formu

Kullanım alanı

Binek araçlar, kamyonlar, tarım ve inşaat makineleri, agregatlar ve cihazlarda aşırı derecede paslı ve oksitlenmiş cıvata bağlantılarını tahrip etmeden gevşetmek için

Kılavuz

Yüzey üzerindeki kaba kirleri temizleyin



Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın



Sıkışıp kalmış parçalara (cıvatalara) mümkün olan en kısa mesafeden püskürtün ve yaklaşık 1–2 dakika etki göstermesine izin verin.


İnatçı bağlantılar için işlemi tekrarlayın

İçerik

400 ml

Kap

Aerosol kutusu

Min. sıcaklık koşulları

-10 °C

Maks. sıcaklık koşulları

40 °C

Yağ bazlı akışkanlık koşulları

40°C'de

Etken madde parlama noktası

-80 °C

Silikon içermez

Evet

Asit içermez

Evet

AOX içermez

Evet

Reçine içermez

Evet

Ürün no. ! common.detail.customermaterialnumber !

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler