Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pas sökücü Gıda uyumlu kuvvetli pas sökücü

Rost-Off Crafty pas sökücü
GIDA UYUMLU KUVV.PAS SÖKÜCÜ SPREY 300ML

Ürün no. 0893130

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Pas sökücü Gıda uyumlu kuvvetli pas sökücü

Ürün no. 0893130

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Sentetik, ≥ %60'a kadar biyolojik olarak ayrıştırılabilir, gıda tesciline (NSF - H2) sahip yüksek performanslı pas sökücü

Sentetik yağ içerir


  • Mükemmel sızma ve yağlama etkisi

  • ≥ %60 biyolojik olarak çözünür


Üstün kapiler özelliği


  • Üstün sızma özellikleri, pas ve korozyona son derece hızlı ilerleme sağlar

  • En iyi etki, püskürtmeden kısa bir süre sonra başlar


NSF H2 kayıtlı


  • Gıdanın işlendiği ya da depolandığı alanlarda kullanım için uygundur

  • Ancak ürünün yiyeceklerle doğrudan teması önlenmelidir


Mükemmel malzeme uyumluluğu


Çoğu standart pas sökücünün aksine, kauçuk veya plastiklere zarar vermez.



Korozyondan koruma özellikli katkı maddeleri sayesinde korozyona karşı mükemmel koruma sağlar



Reçine ve asit içermez



Silikon içermez

NSF = gıda endüstrisinde kullanılan ürünlerin denetimi ve tescili için uluslararası tanınmış bir kuruluş.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Daha çok gıda ve içecek üretimi sektöründe, makine, agregat ve cihazlarda aşırı paslanmış ve oksidasyona uğramış cıvata, somun ve birleştirme bağlantılarının sökülmesi.

Kılavuz

İşlem uygulanacak parçalara püskürtün ve kısa sürede etkisini göstermesini bekleyin. Çok zor bağlantılarda uygulama tekrarlanmalı ve gerekirse etkileme zamanı uzatılmalıdır.

İçerik

300 ml

Kap

Aerosol kutusu

Min. sıcaklık koşulları

-10 °C

Maks. sıcaklık koşulları

140 °C

Kinematik yağ bazlı akışkanlık

35 mm²/s

Yağ bazlı akışkanlık koşulları

40°C'de

Silikon içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

AOX içermez

Evet

Reçine içermez

Evet

Ek ürünler:

 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Gıda endüstrisi yağı

GIDA ENDÜSTRİSİ YAĞI 300ML

Gıda, içecek, klinik ve eczacılık endüstrilerinde kullanıma uygun sızma özellikli renksiz özel yağlayıcı

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).