Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Makine kılavuzu HSCo mavi halka kör delik DIN 371/376

Makine kılavuzu HSCo mavi, form C
HSSE MAK.KILAVZ.KÖR DELK.DIN376-MAVİ-M16
ZEBRA

Ürün no. 0653016
EAN 4011231540889

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Makine kılavuzu HSCo mavi halka kör delik DIN 371/376

Ürün no. 0653016

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

850 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip uzun talaşlı, alaşımsız çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için mavi halkalı makine kılavuzu.
  • Kesme geometrisi, çelik malzemelere özel olarak geliştirilmiştir

  • Yüksek işlem emniyeti ve benzer makine kılavuzlarına kıyasla daha uzun kullanım ömrü için optimize edilmiş mikro geometri ve çapraz kademeli dişli parça
Not
  • Dişler keserken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.

  • Makine kılavuzu/materyal seçimi için aşağıdaki genel tablolara bakın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi

Metrik diş

İşlenecek malzeme

Çelik

Delik tipi

Kör delik ≤ 2,5xD

Makine tipi için uygun

Frezeleme/matkap merkezi
Kaide delme makinesi

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi x nominal çap

M16

Hatve

2 mm

Uzunluk

110 mm

Mil çapı

12 mm

Gönye boyutu

9 mm

DIN

376

Kesme malzemesi

HSCo

Yüzey

Çıplak

Şekil

C

Karot deliği çapı

14 mm

Bükme açısı

40° (sağ)

Mil stili

Kare tahrikli, silindirik

Kılavuz payı

ISO 2 (6H)

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

850 N/mm²

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

2/4 nokta

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri
Alaşımsız tavlama çelikleri

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler