Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Cıvata emniyetli MİDİ

Cıvatalı sigorta midi
MİDİ VİDALI SİGORTA 100AMPER MAVİ

Ürün no. 0731309100
EAN 4024835590679

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cıvata emniyetli MİDİ

Ürün no. 0731309100

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Plastik kaplama, sigorta tetiklenirken kıvılcımları önler

ISO 8820-5

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. akım

100 A

Tanımlama rengi

Mavi

Maks. nominal voltaj

32 V/DC

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-40 - 125 °C

Uzunluk

41 mm

Genişlik

10 mm

Delik çapı

5,5 mm

Muhafaza malzemesi

Poliamit

Malzeme

Bakır

Yüzey

Galvanizli

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler